Schneider - Műa csatorna 16x16mm minicsatorna ESTANDAR GT37327 - 4111110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 16 mm
Magasság - 16 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37327
Gyártói cikkszám
4111110
Gyártói típuskód
4111110
Szélesség:
16 mm
Magasság:
16 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Hasznos keresztmetszet:
165 mm2
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 16x16mm minicsatorna ESTANDAR