Schneider - Műa csatorna 185x55mm külső könyök fehér SN014155 - ISM11502P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 194 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682681
Sonepar cikkszám
SN014155
Gyártói cikkszám
ISM11502P
Gyártói típuskód
ISM11502P
Szélesség:
194 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Mélység:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
75-135 °
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
OPTILINE 70 külső könyök 185x55mm, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: külső sarok - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapter