Schneider - Műa csatorna 20x10mm tetővel GT47241 - 4130110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 10 mm
Szélesség - 20 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
80 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47241
Gyártói cikkszám
4130110
Gyártói típuskód
CANATEL 10/20
Magasság:
10 mm
Szélesség:
20 mm
Szín:
fehér
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 20x10mm tetővel