Schneider - Műa csatorna 21x12mm külső állítható ív 21 Ultra GT52008 - ETK20530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 22.3 mm
Szélesség - 40.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - fedél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150205301
Sonepar cikkszám
GT52008
Gyártói cikkszám
ETK20530
Gyártói típuskód
ULTRA ETK20530
Magasság:
22.3 mm
Szélesség:
40.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
ULTRA Külső könyök (21x12). termékcsalád: Ultra - készülékalkalmazás: Kábelezési eszköz adaptáció - készletenkénti mennyiség: 20 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és