Schneider - Műa csatorna 21x12mm sarokelem 21 Ultra GT51998 - ETK20540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 35 mm
Szélesség - 35 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150205400
Sonepar cikkszám
GT51998
Gyártói cikkszám
ETK20540
Gyártói típuskód
ULTRA ETK20540
Magasság:
35 mm
Szélesség:
35 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
ULTRA Kanyarelem (21x12). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: 90 ° -os hajlítás - készülékalkalmazás: Kábelezési eszköz adaptáció - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást bizto