Schneider - Műa csatorna 21x12mm T-idom 21 Ultra GT52028 - ETK20550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 21 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 12 mm
Kivitel - fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150205509
Sonepar cikkszám
GT52028
Gyártói cikkszám
ETK20550
Gyártói típuskód
ULTRA ETK20550
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
21 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
12 mm
Kivitel:
fedél
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
35 mm
Szélesség:
45 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
ULTRA T-elem (21x12). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: T elágazó - készülékalkalmazás: Kábelezési eszköz adaptáció - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamos