Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Műa csatorna 21x12mm toldóelem 21 Ultra GT52018 - ETK20570

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna  21x12mm toldóelem 21 Ultra GT52018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 21 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Fedél szélessége - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8698150205707

Sonepar cikkszám

GT52018

Gyártói cikkszám

ETK20570

Gyártói típuskód

ULTRA ETK20570

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

21 mm

Alak:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Fedél szélessége:

15 mm

Anyag:

műanyag

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

12 mm

Kivitel:

felsőrész bevágáslefedés

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

ULTRA Takaróelem (21x12). termékcsalád: Ultra - készülékalkalmazás: Kábelezési eszköz adaptáció - készletenkénti mennyiség: 20 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és i