Schneider - Műa csatorna 32x17mm külső állítható ív 32 Ultra GT52009 - ETK32030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 55 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - fedél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150320301
Sonepar cikkszám
GT52009
Gyártói cikkszám
ETK32030
Gyártói típuskód
ULTRA ETK32030
Magasság:
20 mm
Szélesség:
55 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
ULTRA Külső könyök (32x17). termékcsalád: Ultra - készülékalkalmazás: Kábelezési eszköz adaptáció - készletenkénti mennyiség: 20 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és