Schneider - Műa csatorna 32x17mm T-idom 32 Ultra GT52029 - ETK32050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 32 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 17 mm
Kivitel - fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150320509
Sonepar cikkszám
GT52029
Gyártói cikkszám
ETK32050
Gyártói típuskód
ULTRA ETK32050
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
32 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
17 mm
Kivitel:
fedél
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
55.4 mm
Szélesség:
76.4 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
ULTRA T-elem (32x17). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: T elágazó - készülékalkalmazás: Kábelezési eszköz adaptáció - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamos