MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Műa csatorna 32x17mm tetővel Ultra GT51994 - ETK32017

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna  32x17mm tetővel Ultra GT51994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 17 mm

  • Magasság - 32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8698150320172

Sonepar cikkszám

GT51994

Gyártói cikkszám

ETK32017

Gyártói típuskód

Ultra ETK32017

Szélesség:

17 mm

Magasság:

32 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK07

RAL-szám:

9010

Hasznos keresztmetszet:

450 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kikönnyítés:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Védettség (IP):

IP40

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Műa csatorna 32x17mm tetővel Ultra