Schneider - Műa csatorna 32x17mm toldóelem 32 Ultra GT52019 - ETK32070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 32 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 16 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150320707
Sonepar cikkszám
GT52019
Gyártói cikkszám
ETK32070
Gyártói típuskód
ULTRA ETK32070
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
32 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
16 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
17 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
ULTRA Takaróelem (32x17). termékcsalád: Ultra - készülékalkalmazás: Kábelezési eszköz adaptáció - készletenkénti mennyiség: 20 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és i