Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Műa csatorna 400mm T-elem fehér GT41876 - ISM11107

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna 400mm T-elem fehér GT41876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 102 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Szimmetrikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480028632

Sonepar cikkszám

GT41876

Gyártói cikkszám

ISM11107

Gyártói típuskód

ISM11107

Szélesség:

102 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Igen

Mélység:

57 mm

Leágazás szélessége:

80 mm

Kivitel:

búraforma

Fedél szélessége 1:

0 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Műa csatorna 400mm T-elem fehér