Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Műa csatorna 400mm T-elem fehér SN014138 - ISM11107P

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna 400mm T-elem fehér SN014138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 102 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Szimmetrikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480682445

Sonepar cikkszám

SN014138

Gyártói cikkszám

ISM11107P

Gyártói típuskód

ISM11107P

Szélesség:

102 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Igen

Mélység:

57 mm

Leágazás szélessége:

80 mm

Kivitel:

búraforma

Fedél szélessége 1:

70 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

OPTILINE 70 T-elem 80x55mm, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: T elágazó - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapterek a 45mm