Schneider - Műa csatorna 40x16mm külső könyök GT50890 - 4111334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 16 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - alsó rész
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50890
Gyártói cikkszám
4111334
Gyártói típuskód
4111334
Magasság:
16 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna 40x16mm külső könyök