Schneider - Műa csatorna 40x16mm tetővel GT38800 - 4111130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 16 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38800
Gyártói cikkszám
4111130
Gyártói típuskód
ESTANDAR 16/40
Magasság:
16 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Schneider ; Műa csatorna 40x16mm tetővel