Schneider - Műa csatorna 40x16mm végzáró idom GT45834 - 4111554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 16 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45834
Gyártói cikkszám
4111554
Gyártói típuskód
4111554
Magasság:
16 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozós
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 40x16mm végzáró idom