Schneider - Műa csatorna 40x17mm belső állítható ív 40 Ultra GT52015 - ETK40020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 47 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150400201
Sonepar cikkszám
GT52015
Gyártói cikkszám
ETK40020
Gyártói típuskód
ULTRA ETK40020
Magasság:
47 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
ULTRA Belsőkönyök (40x17). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: belső sarok - készülékalkalmazás: Kábelezési eszköz adaptáció - készletenkénti mennyiség: 20 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást bizto