Schneider - Műa csatorna 40x17mm kábeltartó 40 Ultra GT52025 - ETK40071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Fedél szélessége - 40 mm
Fedéllel felszerelhető - Igen
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 17 mm
Potenciálkiegyenlítővel - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150400713
Sonepar cikkszám
GT52025
Gyártói cikkszám
ETK40071
Gyártói típuskód
ULTRA ETK40071
Anyag:
műanyag
Fedél szélessége:
40 mm
Fedéllel felszerelhető:
Igen
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
17 mm
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Műa csatorna 40x17mm kábeltartó 40 Ultra