Schneider - Műa csatorna 40x17mm külső állítható ív 40 Ultra GT52010 - ETK40030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 46.5 mm
Szélesség - 44 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - fedél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150400300
Sonepar cikkszám
GT52010
Gyártói cikkszám
ETK40030
Gyártói típuskód
ULTRA ETK40030
Magasság:
46.5 mm
Szélesség:
44 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
ULTRA Külső könyök (40x17). termékcsalád: Ultra - készülékalkalmazás: Kábelezési eszköz adaptáció - készletenkénti mennyiség: 20 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és