Schneider - Műa csatorna 40x17mm T-idom 40 Ultra GT52030 - ETK40050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 40 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 17 mm
Kivitel - fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150400508
Sonepar cikkszám
GT52030
Gyártói cikkszám
ETK40050
Gyártói típuskód
ULTRA ETK40050
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
40 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
17 mm
Kivitel:
fedél
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
66 mm
Szélesség:
92 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
ULTRA T-elem (40x17). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: T elágazó - készülékalkalmazás: Kábelezési eszköz adaptáció - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamos