Schneider - Műa csatorna 40x17mm toldóelem 40 Ultra GT52020 - ETK40070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 40 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 16 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150400706
Sonepar cikkszám
GT52020
Gyártói cikkszám
ETK40070
Gyártói típuskód
ULTRA ETK40070
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
40 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
16 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
17 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
ULTRA Takaróelem (40x17). termékcsalád: Ultra - készülékalkalmazás: Kábelezési eszköz adaptáció - készletenkénti mennyiség: 20 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és i