Schneider - Műa csatorna 40x17mm végzáró 40 Ultra GT52005 - ETK40060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 42 mm
Szélesség - 8.5 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150400607
Sonepar cikkszám
GT52005
Gyártói cikkszám
ETK40060
Gyártói típuskód
ULTRA ETK40060
Magasság:
42 mm
Szélesség:
8.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
ULTRA Végzáró elem (40x17). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: ütköző - készletenkénti mennyiség: 20 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és irodai épü