Schneider - Műa csatorna 40x25mm végzáró idom GT45835 - 4111556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 25 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45835
Gyártói cikkszám
4111556
Gyártói típuskód
4111556
Magasság:
25 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozós
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 40x25mm végzáró idom