Schneider - Műa csatorna 40x60mm tetővel Optima SN112461 - ETK40360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4556 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8698150403608
Sonepar cikkszám
SN112461
Gyártói cikkszám
ETK40360
Gyártói típuskód
OPTIMA ETK40360
Szélesség:
60 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
egyéb
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
2400 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Műa csatorna 40x60mm tetővel Optima