MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Műa csatorna 50x25mm végzáró idom GT45836 - 4111557

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna  50x25mm végzáró idom GT45836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 25 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45836

Gyártói cikkszám

4111557

Gyártói típuskód

4111557

Magasság:

25 mm

Szélesség:

50 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozós

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 50x25mm végzáró idom