Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Műa csatorna 55x95mm tetővel 2m/szál SN014139 - ISM11200P

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna  55x95mm tetővel 2m/szál SN014139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 95 mm

  • Mélység - 55 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480682452

Sonepar cikkszám

SN014139

Gyártói cikkszám

ISM11200P

Gyártói típuskód

ISM11200P

Szélesség:

95 mm

Mélység:

55 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

70 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó egyéb profil

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Építési forma négyzetes:

Igen

Védőfóliával:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

4528 mm2

OPTILINE 70 kábelcsatorna fedéllel 95x55mm, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: Telepítési csatorna - készletenkénti mennyiség: 12 m. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy káb