Schneider - Műa csatorna 60x21mm belső állítható ív 60 Ultra GT52016 - ETK60020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 64.5 mm
Szélesség - 46.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150600205
Sonepar cikkszám
GT52016
Gyártói cikkszám
ETK60020
Gyártói típuskód
ULTRA ETK60020
Magasság:
64.5 mm
Szélesség:
46.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
ULTRA Belsőkönyök (60x21). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: belső sarok - készülékalkalmazás: Kábelezési eszköz adaptáció - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít v