Schneider - Műa csatorna 60x21mm T-idom 60 Ultra GT52031 - ETK60050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 60 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 21 mm
Kivitel - fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150600502
Sonepar cikkszám
GT52031
Gyártói cikkszám
ETK60050
Gyártói típuskód
ULTRA ETK60050
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
60 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
21 mm
Kivitel:
fedél
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
85 mm
Szélesség:
115 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
ULTRA T-elem (60x21). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: T elágazó - készülékalkalmazás: Kábelezési eszköz adaptáció - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamos