Schneider - Műa csatorna 74x21mm T-idom 74 Ultra GT52032 - ETK74050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 74 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 21 mm
Kivitel - fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150740505
Sonepar cikkszám
GT52032
Gyártói cikkszám
ETK74050
Gyártói típuskód
ULTRA ETK74050
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
74 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
21 mm
Kivitel:
fedél
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
104 mm
Szélesség:
125 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
ULTRA T-elem (74x21). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: T elágazó - készülékalkalmazás: Kábelezési eszköz adaptáció - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamos