Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Műa csatorna 74x21mm tetővel Ultra GT51997 - ETK74021

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna  74x21mm tetővel Ultra GT51997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 21 mm

  • Magasság - 74 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3619 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8698150740215

Sonepar cikkszám

GT51997

Gyártói cikkszám

ETK74021

Gyártói típuskód

ULTRA ETK74021

Szélesség:

21 mm

Magasság:

74 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

3

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Műa csatorna 74x21mm tetővel Ultra