Schneider - Műa csatorna 74x21mm végzáró 74 Ultra GT52007 - ETK74060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 78 mm
Szélesség - 10 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150740604
Sonepar cikkszám
GT52007
Gyártói cikkszám
ETK74060
Gyártói típuskód
ULTRA ETK74060
Magasság:
78 mm
Szélesség:
10 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
ULTRA Végzáró elem (74x21). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: ütköző - készletenkénti mennyiség: 20 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és irodai épü