Schneider - Műa csatorna 95x55mm kanyarelem 90° készlet GT61312 - ISM11203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 122 mm
Szélesség - 122 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028755
Sonepar cikkszám
GT61312
Gyártói cikkszám
ISM11203
Gyártói típuskód
ISM11203
Magasság:
122 mm
Szélesség:
122 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Műa csatorna 95x55mm kanyarelem 90° készlet