Schneider - Műa csatorna 95x55mm kanyarelem 90° készlet SN014142 - ISM11203P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 122 mm
Szélesség - 122 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682483
Sonepar cikkszám
SN014142
Gyártói cikkszám
ISM11203P
Gyártói típuskód
ISM11203P
Magasság:
122 mm
Szélesség:
122 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
OPTILINE 70 kanyarelem 90°, 95x55mm, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: 90°-os ív - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapter