Schneider - Műa csatorna 95x55mm külső könyök fehér SN014141 - ISM11202P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 104 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682476
Sonepar cikkszám
SN014141
Gyártói cikkszám
ISM11202P
Gyártói típuskód
ISM11202P
Szélesség:
104 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
75-135 °
Fedél szélessége 1:
70 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Műa csatorna 95x55mm külső könyök fehér