Schneider - Műa csatorna belső könyök 151x50 GT90744 - ETK15120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 106 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495055931
Sonepar cikkszám
GT90744
Gyártói cikkszám
ETK15120
Gyártói típuskód
OPTIMA ETK15120
Szélesség:
106 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
106 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
ULTRA Belsőkönyök (151x50). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: belső sarok - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és irodai