Schneider - Műa csatorna kanyarelem 90fok 151x50 GT90746 - ETK15140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 190 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495055894
Sonepar cikkszám
GT90746
Gyártói cikkszám
ETK15140
Gyártói típuskód
OPTIMA ETK15140
Szélesség:
190 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
52 mm
Fedél részek száma:
0
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
ULTRA Kanyarelem (151x50). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: 90 ° -os hajlítás - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és i