Schneider - Műa csatorna külső könyök 101x34, 101x50 SN009525 - ETK10130E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 102 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495055184
Sonepar cikkszám
SN009525
Gyártói cikkszám
ETK10130E
Gyártói típuskód
Ultra ETK10130E
Szélesség:
102 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
98 mm
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
ULTRA Külső könyök (101x34, 101x50). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: külső sarok - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági