Schneider - Műa csatorna külső könyök 151x50 GT95652 - ETK15130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 102 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495055900
Sonepar cikkszám
GT95652
Gyártói cikkszám
ETK15130
Gyártói típuskód
OPTIMA ETK15130
Szélesség:
102 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
98 mm
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
ULTRA Külső könyök (151x50). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: külső sarok - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és iroda