Schneider - Műa csatorna, moduláris készülék adapter, fehér GT81243 - ISM10907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - rácsméret 45
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - 45 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028465
Sonepar cikkszám
GT81243
Gyártói cikkszám
ISM10907
Gyártói típuskód
ISM10907
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
rácsméret 45
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
45 mm
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
Műa csatorna, moduláris készülék adapter, fehér