Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Műa csatorna, moduláris készülék adapter, fehér SN014133 - ISM10907P

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna, moduláris készülék adapter, fehér SN014133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap

  • Egységek száma - 2

  • Eszköz fajtája - rácsméret 45

  • Kivitel - zárt

  • Rögzítősáv - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480681950

Sonepar cikkszám

SN014133

Gyártói cikkszám

ISM10907P

Gyártói típuskód

ISM10907P

Csatlakozóaljzat szerelési módja:

előlap

Egységek száma:

2

Eszköz fajtája:

rácsméret 45

Kivitel:

zárt

Rögzítősáv:

45 mm

Csatlakozótérrel:

Nem

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Húzástehermentesítés-lehetőség:

Nem

OPTILINE 45moduláris készülék adapter, polárfehér. kábel installációs rendszer: oszlop, csatornázás, pólus, szervizdoboz - termék vagy komponens típusa: adapter. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira szerelvényekhez Nagy kábelkapacitá