Schneider - Műa csatorna OL45/70 kanyarelem 165x55mm fehér GT45862 - ISM10403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 192 mm
Szélesség - 192 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028144
Sonepar cikkszám
GT45862
Gyártói cikkszám
ISM10403
Gyártói típuskód
ISM10403
Magasság:
192 mm
Szélesség:
192 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Műa csatorna OL45/70 kanyarelem 165x55mm fehér