Schneider - Műa csatorna OL45/70 végzáró 140x55 fehér SN014116 - ISM10304P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 144 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681714
Sonepar cikkszám
SN014116
Gyártói cikkszám
ISM10304P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10304P
Szélesség:
144 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna OL45/70 végzáró 140x55 fehér