Schneider - Műa csatorna OL45/70 végzáró 155x55 fehér SN014154 - ISM11404P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 159 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682636
Sonepar cikkszám
SN014154
Gyártói cikkszám
ISM11404P
Gyártói típuskód
ISM11404P
Szélesség:
159 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna OL45/70 végzáró 155x55 fehér