Schneider - Műa csatorna OL45/70 végzáró 185x55mm fehér GT25820 - ISM10504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 189 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028298
Sonepar cikkszám
GT25820
Gyártói cikkszám
ISM10504
Gyártói típuskód
ISM10504
Szélesség:
189 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna OL45/70 végzáró 185x55mm fehér