Nem visszaküldhető

Schneider - Műa csatorna OL45 fali/mennyezeti keret 140x55 fehér SN014117 - ISM10305P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna OL45 fali/mennyezeti keret 140x55 fehér SN014117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • RAL-szám - 9003

  • Védettség (IP) - IP40

  • Ütésállóság (IK) - IK07

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480681721

Sonepar cikkszám

SN014117

Gyártói cikkszám

ISM10305P

Gyártói típuskód

OptiLine ISM10305P

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Védettség (IP):

IP40

Ütésállóság (IK):

IK07

Halogénmentes:

Igen

Önkioltó:

Nem

Anyagminőség:

polycarbonat (PC/ABS)

OPTILINE 45 fali/mennyezeti keret 140x55mm, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: fali/mennyezeti keret - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : Kábelcsatornák, közv