Nem visszaküldhető

Schneider - Műa csatorna OL45 fali/mennyezeti keret 75x55 fehér GT54146 - ISM10105

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna OL45 fali/mennyezeti keret 75x55 fehér GT54146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Szín - fehér

  • RAL-szám - 9010

  • Halogénmentes - Igen

  • Önkioltó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480027758

Sonepar cikkszám

GT54146

Gyártói cikkszám

ISM10105

Gyártói típuskód

ISM10105

Anyag:

egyéb

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Halogénmentes:

Igen

Önkioltó:

Nem

Műa csatorna OL45 fali/mennyezeti keret 75x55 fehér