Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Műa csatorna OL45 fedél 2m SN014134 - ISM10960P

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna OL45  fedél 2m SN014134

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vakfedél - Igen

  • Szín - fehér

  • Egységek száma - 12

  • Beszerelési technika - rácsméret 45

  • Rögzítés módja - bepattintható

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480682179

Sonepar cikkszám

SN014134

Gyártói cikkszám

ISM10960P

Gyártói típuskód

ISM10960P

Vakfedél:

Igen

Szín:

fehér

Egységek száma:

12

Beszerelési technika:

rácsméret 45

Rögzítés módja:

bepattintható

Anyag:

alumínium

Felület:

bevont

Horony formája:

szögletes

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9003

OPTILINE 45 fedél, polárfehér. kábel installációs rendszer: oszlop, pólus. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira szerelvényekhez Nagy kábelkapacitás Egyszerű és gyors szerelés Karcsú formatervezés Környezetbarát anyagok Teljeskörű iro