Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Műa csatorna OL45 szerelőkeret 2mod Unica GT63065 - ISM50805

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna OL45 szerelőkeret 2mod Unica GT63065

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 2

  • Vezetékbevezetések száma - 4

  • Kivitel - teherhordó forma

  • Szerelvény szerelési módja - bepattintható

  • Szélesség - 64 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480030987

Sonepar cikkszám

GT63065

Gyártói cikkszám

ISM50805

Gyártói típuskód

ISM50805

Beépíthető eszközök száma:

2

Vezetékbevezetések száma:

4

Kivitel:

teherhordó forma

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Szélesség:

64 mm

Mélység:

38 mm

Húzásmentesítések száma:

4

Hosszúság:

139 mm

Anyag:

egyéb

OptiLine 45, mounting frame. kábel installációs rendszer: padlódoboz - termék vagy komponens típusa: szerelőkeret - padló jellege: álpadló, simított betonpadló - padlódoboz alakja: négyzet, téglalap alakú - készletenkénti mennyiség: 6 darab. Előnyök : - K