Schneider - Műa csatorna OL45 takaró elem+2 toldó 75x55 fehér GT55394 - ISM10106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 75-75 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 57 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027765
Sonepar cikkszám
GT55394
Gyártói cikkszám
ISM10106
Gyártói típuskód
ISM10106
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
75-75 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
57 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Műa csatorna OL45 takaró elem+2 toldó 75x55 fehér