Schneider - Műa csatorna OL45 takaró elem+2 toldó140x55 fehér SN014118 - ISM10306P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 140-140 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 57 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681738
Sonepar cikkszám
SN014118
Gyártói cikkszám
ISM10306P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10306P
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
140-140 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
57 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP40
Szín:
fehér
OPTILINE 45 Takaróelem+2 toldó 140x55mm, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira szerelvényekhez Nagy kábelka